Motion
UCFH209-110D1

NTN
UCFH209-110D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-5/8 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI11644545
N° MFRUCFH209-110D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFH209-110D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-5/8 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI11644545
N° MFRUCFH209-110D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-5/8 po
  • Largeur du boîtier
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    4.1875 po
  • Global Hauteur  
    6.8438 po
  • Longueur totale
    4.1875 po
  • Largeur totale
    2.0625 po
  • Poids
    4.6 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC209-110D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FH209D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 lbf
  • Roulement de rechange
    UC209-110D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
UCFH209-110D1 BU SERVICE STANDARD COMPLET