Motion
UCHB211-203D1 BU SERVICE STANDARD COMPLET

NTN
UCHB211-203D1 BU COMPLETE STANDARD DUTY

Unité de suspension, boîtier moulé, vis de fixation, type UCHB
N° D’ARTICLE MI11644663
N° MFRUCHB211-203D1 BU COMPLETE STANDARD DUTY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCHB211-203D1 BU COMPLETE STANDARD DUTY

Unité de suspension, boîtier moulé, vis de fixation, type UCHB
N° D’ARTICLE MI11644663
N° MFRUCHB211-203D1 BU COMPLETE STANDARD DUTY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    2.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Diamètre extérieur
    4.9687 po
  • Hauteur totale
    6.2187 po
  • Global Largeur  
    2.1890 po
  • Longueur du filetage
    0.9687 po
  • Taille du filetage
    RP 1 1/4

Détails

  • Numéro de palier
    UC211-203D1
  • ID du boîtier
    HB211D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Rendement
    Service léger
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6550 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCHB
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
UCHB211-203D1 BU SERVICE STANDARD COMPLET