Motion
UCPE208D1

NTN
UCPE208D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 40 mm, service léger
N° D’ARTICLE MI11644719
N° MFRUCPE208D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCPE208D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 40 mm, service léger
N° D’ARTICLE MI11644719
N° MFRUCPE208D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.5748 po, 40.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.3937 po
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Longueur totale
    171 mm
  • Largeur totale
    1.9764 po
  • Poids
    2.866 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC208D1
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PE208D1
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359222609
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Roulement de rechange
    UC208D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359222609

Aperçu

Description du fabricant
UCPE208D1 BU SERVICE STANDARD COMPLET