Motion
UCTX15-300D1

NTN
UCTX15-300D1

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage 3 po., boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service moyen
N° D’ARTICLE MI11644786
N° MFRUCTX15-300D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCTX15-300D1

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage 3 po., boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service moyen
N° D’ARTICLE MI11644786
N° MFRUCTX15-300D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Entre la largeur du cadre
    6.5000 po, 165.0 mm
  • Largeur de la carrosserie
    2.7500 po; 70.0 mm
  • Alésage Diamètre  
    3 po
  • Diamètre du trou
    1.6250 po, 41.0 mm
  • Hauteur totale
    7.2500 po
  • Longueur totale
    9.2500 po
  • Largeur totale
    3.2520 po
  • Poids
    18 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service moyen
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • ID du boîtier
    TX15D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCTX15-300D1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11900 lbf
  • Roulement de rechange
    UCX15-300D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
UCTX15-300D1 BU SERVICE MOYEN COMPLET IM

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté