Motion
UCUP206-102D1

NTN
UCUP206-102D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage 1-1/8 po, matériau en acier, service léger
N° D’ARTICLE MI11644790
N° MFRUCUP206-102D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCUP206-102D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage 1-1/8 po, matériau en acier, service léger
N° D’ARTICLE MI11644790
N° MFRUCUP206-102D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.8750 po, 48.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.5937 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    94 mm
  • Largeur totale
    1.8085 po
  • Poids
    2.4 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC206-102D1
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • ID du boîtier
    UP206D1
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    4900 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    UC206-102D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    692314478769

Aperçu

Description du fabricant
UCUP206-102D1 BU SERVICE STANDARD COMPLET