Motion
UELFS310-115D1

NTN
UELFS310-115D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-15/16 po, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI11644860
N° MFRUELFS310-115D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELFS310-115D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-15/16 po, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI11644860
N° MFRUELFS310-115D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.2031 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Largeur du boîtier
    1.8906 po
  • Longueur totale
    6.8750 po
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Poids
    11 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEL310-115D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FS310D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8650 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL310-115D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
UELFS310-115D1 BU COMPLETE HEAVY DUTY