Motion
UELP214-212D1

NTN
UELP214-212D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage 2-3/4 po, matériau en fonte, service léger
N° D’ARTICLE MI11644920
N° MFRUELP214-212D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELP214-212D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage 2-3/4 po, matériau en fonte, service léger
N° D’ARTICLE MI11644920
N° MFRUELP214-212D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    2.8437 po, 72.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.2812 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/4 po
  • Longueur totale
    266 mm
  • Largeur totale
    3.4495 po
  • Poids
    15.013 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEL214-212D1
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P214D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9900 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL214-212D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    692314483640

Aperçu

Description du fabricant
UELP214-212D1 BU SERVICE STANDARD COMPLET