Motion
UELP315-300D1

NTN
UELP315-300D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage 3 po, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI11644929
N° MFRUELP315-300D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELP315-300D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage 3 po, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI11644929
N° MFRUELP315-300D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    3.9375 po, 100.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.4062 po
  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Longueur totale
    380 mm
  • Largeur totale
    4.4373 po
  • Poids
    33.069 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEL315-300D1
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P315D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17300 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL315-300D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    692314483848

Aperçu

Description du fabricant
UELP315-300D1 BU COMPLET ROBUSTE IMP