Motion
UELT205-014D1

NTN
UELT205-014D1

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 7/8 po de diamètre, boîtier en fonte, collier à collet excentrique, usage léger
N° D’ARTICLE MI11644952
N° MFRUELT205-014D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELT205-014D1

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 7/8 po de diamètre, boîtier en fonte, collier à collet excentrique, usage léger
N° D’ARTICLE MI11644952
N° MFRUELT205-014D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Entre la largeur du cadre
    2.9844 po, 76.0 mm
  • Largeur de la carrosserie
    1.2500 po; 32.0 mm
  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Diamètre du trou
    0.7500 po, 19.0 mm
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    97 mm
  • Largeur totale
    1.7480 po
  • Poids
    2 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service léger
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • ID du boîtier
    T205D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UELT205-014D1
  • Numéro CUP du fabricant
    692314484371
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL205-014D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
UELT205-014D1 BU SERVICE STANDARD COMPLET