Motion
UELT212-204D1

NTN
UELT212-204D1

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage 2-1/4 po., boîtier en fonte, collet de collet excentrique, service léger
N° D’ARTICLE MI11644965
N° MFRUELT212-204D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELT212-204D1

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage 2-1/4 po., boîtier en fonte, collet de collet excentrique, service léger
N° D’ARTICLE MI11644965
N° MFRUELT212-204D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Entre la largeur du cadre
    5.1250 po, 130.0 mm
  • Largeur de la carrosserie
    2.5312 po; 64.0 mm
  • Alésage Diamètre  
    2-1/4 po
  • Diamètre du trou
    1.3750 po, 35.0 mm
  • Hauteur totale
    5.7500 po
  • Longueur totale
    194 mm
  • Largeur totale
    3.0630 po
  • Poids
    11 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service léger
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • ID du boîtier
    T212D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UELT212-204D1
  • Numéro CUP du fabricant
    692314484593
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8100 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL212-204D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
UELT212-204D1 BU SERVICE STANDARD COMPLET