Spécifications
Détails
- DescriptionPOMPE À PISTON ET CONTRÔLEUR 1/4" - 316/VITON
- Groupe et classePompes de dosage
- Numéro de catalogue du fabricantCP250V225BV
- Pression de refoulement maximale7200 psi
- Volume de refoulement maximal0.57 gal/h
- Gamme de produitsWilliams
- Types de produitsPompes pneumatiques
- Matériau de la pompe316/VITON
Aperçu
- Fonctionnement pneumatique
- Résistant à la corrosion
- Couverture à haut débit
- Fiabilité accrue
- Entretien simple
- Facilité d’installation
- Intrinsèquement sécuritaire
- Mode manuel ou automatique avec électrovanne