Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1.3750 po
- Espacement maximal des trous de boulon2-3/8 x 3-3/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon1-3/4 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
- Plaque de montage Taille3-1/8 x 4-1/8 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale5.3750 po
- Diamètre de la roue4.0000 po
Détails
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge260 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Type de roulement de roueBoule blindée de précision HH SS
- Couleur de la roueCaoutchouc blanc sur centre noir
- Matériau de la roueChaleur élevée non métallique
- Type de matériau de roueChaleur élevée non métallique
- Type de roueUltrathermique