Motion
W-421-VB-1/2
4.0000 po Dia., 2.0000 po Face, Roulement à billes scellé avec précision, capacité de 800 lb
N° D’ARTICLE MI11649555
N° MFRW-421-VB-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4.0000 po Dia., 2.0000 po Face, Roulement à billes scellé avec précision, capacité de 800 lb
N° D’ARTICLE MI11649555
N° MFRW-421-VB-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Largeur de rainure
    7/8 po
  • Diamètre du moyeu
    1-11/16 po
  • Longueur du moyeu
    2-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    4.0000 po
  • Largeur de roue
    0.8750 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge cramoisi
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    800 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge cramoisi
  • Type de roulement
    Boule scellée avec précision
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Matériau de la roue
    Fonte
  • Type de roue
    Rainure en V

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE RAINURE W-421-VB-1/2 V 4X2 1/2BB