Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2.0000 po
- Diamètre du moyeu2.2500 po
- Longueur du moyeu2.2500 po
- Diamètre de la roue5.0000 po
- Largeur de roue2.2500 po
Détails
- Couleur de basePoly vert
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge1050 lb
- Plage de température de fonctionnement-5 à 160 °F
- Couleur de la bande de roulementPoly vert
- Type de roulementRouleau droit
- Type de roulement de roueRouleau droit
- Matériau de la roueFonte
- Type de roueDuralast