Motion
6312-2Z/GJN

SKF
6312-2Z/GJN

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI11652755
N° MFR6312-2Z/GJN
Prix370.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6312-2Z/GJN

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI11652755
N° MFR6312-2Z/GJN
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
Prix370.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    31 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6312-2Z/GJN
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6312-2Z/GJN est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 60 mm, un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 31 mm, adapté aux équipements de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6312-2Z/GJN
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19154 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11690 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571555652

Aperçu

Description du fabricant
6312-2Z/GJN
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée