Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot30 x 65.5 x 36 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur36 po
- Longueur65.5 po
- Hauteur extérieure36 po
- Longueur extérieure65.5 po
- Largeur extérieure30 po
- Hauteur totale36 po
- Longueur totale65.5 po
- Largeur totale30 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids204 lb
- Largeur30 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariot6-Wheeled
- Matériau de la roue de roulettesPhénolique
- Types de roues de roulettes2 rigide et 4 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot6
- Nombre de roues de chariot6
- Nombre de tablettes2
- Types de produits6-Wheeled
- Capacité de poids3600 lb
Aperçu
- Étagères de calibre 12
- Conception de roue 6
- 2 Étagères de chasse