Motion
2RP2X-1832-5PY

LITTLE GIANT
2RP2X-1832-5PY

Chariot 2 2-Sided;18 po L x 37.5 po L x 40 po H
N° D’ARTICLE MI11654571
N° MFR2RP2X-1832-5PY
Prix813.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
2RP2X-1832-5PY

Chariot 2 2-Sided;18 po L x 37.5 po L x 40 po H
N° D’ARTICLE MI11654571
N° MFR2RP2X-1832-5PY

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix813.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    18 x 37.5 x 40 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    5 po
  • Hauteur
    40 po
  • Longueur
    37.5 po
  • Hauteur extérieure
    40 po
  • Longueur extérieure
    37.5 po
  • Largeur extérieure
    18 po
  • Hauteur totale
    40 po
  • Longueur totale
    37.5 po
  • Largeur totale
    18 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    76 lb
  • Largeur
    18 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Camion à boîte 2-Sided
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    2
  • Types de produits
    Camion à boîte 2-Sided
  • Capacité de poids
    1200 lb

Aperçu

Description du fabricant
2RP2X-1832-5PY CAMION À CAISSE 2-SIDED, 18\
  • Plateforme surélevée de calibre 12
  • 2 Mesh Ends Extend 20" Above Deck
  • Extrémités métalliques élargies