Motion
2RP4S-2436-5PY

LITTLE GIANT
2RP4S-2436-5PY

Chariots à plateforme surélevés avec tablette inférieure;24 po L x 41.5 po L x 40 po H
N° D’ARTICLE MI11654581
N° MFR2RP4S-2436-5PY
Prix1,302.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
2RP4S-2436-5PY

Chariots à plateforme surélevés avec tablette inférieure;24 po L x 41.5 po L x 40 po H
N° D’ARTICLE MI11654581
N° MFR2RP4S-2436-5PY
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
Prix1,302.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 41.5 x 40 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    5 po
  • Hauteur
    40 po
  • Longueur
    41.5 po
  • Hauteur extérieure
    40 po
  • Longueur extérieure
    41.5 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    40 po
  • Longueur totale
    41.5 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    147 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Chariots à plateforme surélevés avec étagère inférieure
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    2
  • Types de produits
    Chariots à plateforme surélevés avec étagère inférieure
  • Capacité de poids
    1200 lb

Aperçu

Description du fabricant
2RP4S-2436-5PY CAMIONS À CAISSE SURÉLEVÉE, 4 SOLI
  • Plateforme surélevée de calibre 12
  • 4 Côtés pleins s’étendent à 20 po au-dessus du platelage
  • Étagère inférieure