Motion
3DS1830X3-5PY

LITTLE GIANT
3DS1830X3-5PY

3-Inch;18 po L x 35.5 po L x 35 po H
N° D’ARTICLE MI11654592
N° MFR3DS1830X3-5PY
Prix846.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
3DS1830X3-5PY

3-Inch;18 po L x 35.5 po L x 35 po H
N° D’ARTICLE MI11654592
N° MFR3DS1830X3-5PY

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix846.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    18 x 35.5 x 35 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    5 po
  • Hauteur
    35 po
  • Longueur
    35.5 po
  • Hauteur extérieure
    35 po
  • Longueur extérieure
    35.5 po
  • Largeur extérieure
    18 po
  • Hauteur totale
    35 po
  • Longueur totale
    35.5 po
  • Largeur totale
    18 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    99 lb
  • Largeur
    18 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    3-Inch
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    3
  • Types de produits
    3-Inch
  • Capacité de poids
    1200 lb

Aperçu

Description du fabricant
3DS1830X3-5PY CAMION À TABLETTE DE 3-INCH DE PROFONDEUR
  • Plateau profond de 3 po
  • Étagères de calibre 12
  • 1200 lb Capacité de charge
  • Jantes en polyuréthane de 5 po
  • Dégagement de tablette de 10 po