Motion
3GH248-8PHKBKPL

LITTLE GIANT
3GH248-8PHKBKPL

Camion-étagère très robuste;24 po L x 53.5 po L x 36 po H
N° D’ARTICLE MI11654620
N° MFR3GH248-8PHKBKPL
Prix1,859.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
3GH248-8PHKBKPL

Camion-étagère très robuste;24 po L x 53.5 po L x 36 po H
N° D’ARTICLE MI11654620
N° MFR3GH248-8PHKBKPL
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
Prix1,859.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 53.5 x 36 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    8 po
  • Hauteur
    36 po
  • Longueur
    53.5 po
  • Hauteur extérieure
    36 po
  • Longueur extérieure
    53.5 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    36 po
  • Longueur totale
    53.5 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    212 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Camion-étagère très robuste
  • Matériau de la roue de roulettes
    Phénolique
  • Types de roues de roulettes
    Rigide 2 et pivotant 2 avec freins de roue
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    3
  • Types de produits
    Camion-étagère très robuste
  • Capacité de poids
    5000 lb

Aperçu

Description du fabricant
ÉTAGÈRE EN ACIER ROBUSTE 3GH248-8PHKBKPL T
  • Étagères de calibre 12
  • Hauteur de la tablette supérieure : 36 po
  • 3 tablettes
  • Jantes phénoliques de 8 po
  • Freins de roue et verrouillage de position
  • 5000 lb Capacité