Motion
3LG-3060-6PY

LITTLE GIANT
3LG-3060-6PY

Chariot de service soudé;30 po L x 65.5 po L x 35 po H
N° D’ARTICLE MI11654646
N° MFR3LG-3060-6PY
Prix1,557.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
3LG-3060-6PY

Chariot de service soudé;30 po L x 65.5 po L x 35 po H
N° D’ARTICLE MI11654646
N° MFR3LG-3060-6PY
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
Prix1,557.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    30 x 65.5 x 35 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    35 po
  • Longueur
    65.5 po
  • Hauteur extérieure
    35 po
  • Longueur extérieure
    65.5 po
  • Largeur extérieure
    30 po
  • Hauteur totale
    35 po
  • Longueur totale
    65.5 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    24 po
  • Poids
    230 lb
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Chariot de service soudé
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    Rigide 2 et pivotant 2 avec freins de roue
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    3
  • Types de produits
    Chariot de service soudé
  • Capacité de poids
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT DE SERVICE SOUDÉ 3LG-3060-6PY , 30\
  • 3 tablettes
  • Étagère supérieure et centrale encastrée
  • Jantes en polyuréthane de 6 po
  • 2000 lb Capacité