Motion
4ML-2436-6PH

LITTLE GIANT
4ML-2436-6PH

Camions multi-étagères;24 po L x 41.5 po L x 65 po H
N° D’ARTICLE MI11654702
N° MFR4ML-2436-6PH
Prix1,318.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
4ML-2436-6PH

Camions multi-étagères;24 po L x 41.5 po L x 65 po H
N° D’ARTICLE MI11654702
N° MFR4ML-2436-6PH
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
Prix1,318.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 41.5 x 65 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    65 po
  • Longueur
    41.5 po
  • Hauteur extérieure
    65 po
  • Longueur extérieure
    41.5 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    65 po
  • Longueur totale
    41.5 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    175 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Camions multi-étagères
  • Matériau de la roue de roulettes
    Phénolique
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    4
  • Types de produits
    Camions multi-étagères
  • Capacité de poids
    3600 lb

Aperçu

Description du fabricant
4ML-2436-6PH CAMIONS MULTI-ÉTAGÈRES, 24\
  • 4 tablettes
  • Les tablettes ont des rebords de retenue de 1 / 2 po
  • AAH : 65 po
  • Jantes phénoliques de 6 po
  • 3600 lb Capacité