Motion
4ML-2436-6PH-WSP

LITTLE GIANT
4ML-2436-6PH-WSP

Camion de cueillette de commandes multi-étagères;24 po L x 52 po L x 65 po H
N° D’ARTICLE MI11654711
N° MFR4ML-2436-6PH-WSP
Price$1,472.88/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
4ML-2436-6PH-WSP

Camion de cueillette de commandes multi-étagères;24 po L x 52 po L x 65 po H
N° D’ARTICLE MI11654711
N° MFR4ML-2436-6PH-WSP
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
Price$1,472.88/each

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 52 x 65 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    65 po
  • Longueur
    52 po
  • Hauteur extérieure
    65 po
  • Longueur extérieure
    52 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    65 po
  • Longueur totale
    52 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    195 lb
  • Largeur
    24 po

Details

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Camion de cueillette de commandes à plusieurs tablettes
  • Matériau de la roue de roulettes
    Phénolique
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    4
  • Types de produits
    Camion de cueillette de commandes à plusieurs tablettes
  • Capacité de poids
    3600 lb

Aperçu

Description du fabricant
4ML-2436-6PH-WSP PICS DE COMMANDE À PLUSIEURS TABLETTES
  • 4 tablettes
  • Les tablettes ont des rebords de retenue de 1 / 2 po
  • Étagère d’écriture et poche de rangement
  • AAH : 65 po
  • Jantes phénoliques de 6 po
  • 3600 lb Capacité

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté