Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot36 x 30 x 66 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur66 po
- Longueur30 po
- Hauteur extérieure66 po
- Longueur extérieure30 po
- Largeur extérieure36 po
- Hauteur totale66 po
- Longueur totale30 po
- Largeur totale36 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids328 lb
- Largeur36 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotChariot de bacs d’étagère inclinés
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes6
- Types de produitsChariot de bacs d’étagère inclinés
- Capacité de poids3600 lb
Aperçu
- Chariot de transport double face
- Les tablettes en acier de calibre 14 sont inclinées 15°
- Lèvres de retenue de 1-1/2"
- Les étagères mesurent 35-1/2 po de largeur et peuvent accueillir des bacs jusqu’à 11-7/8 po de profondeur x 8 po de hauteur
- Dégagement de tablette de 8-1/4 po
- Douze étagères avec six de chaque côté
- Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
- Jantes en polyuréthane non marquant de 6 po