Motion
AFLP-2436-5PY

LITTLE GIANT
AFLP-2436-5PY

Châssis en A mobile - Chariot à outils Lean;24 po L x 36 po L x 56 po H
N° D’ARTICLE MI11654838
N° MFRAFLP-2436-5PY
Prix1,140.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
AFLP-2436-5PY

Châssis en A mobile - Chariot à outils Lean;24 po L x 36 po L x 56 po H
N° D’ARTICLE MI11654838
N° MFRAFLP-2436-5PY
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
Prix1,140.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 36 x 56 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    5 po
  • Hauteur
    56 po
  • Longueur
    36 po
  • Hauteur extérieure
    56 po
  • Longueur extérieure
    36 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    56 po
  • Longueur totale
    36 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    6 po
  • Poids
    120 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Châssis en A mobile - Chariot à outils Lean
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Types de produits
    Châssis en A mobile - Chariot à outils Lean
  • Capacité de poids
    1200 lb

Aperçu

Description du fabricant
AFLP-2436-5PY OUTIL MOBILE A-FRAME LEAN C
  • Panneaux à fentes des deux côtés
  • Les panneaux à persiennes conviennent à toutes les tailles de bacs suspendus (les crochets et les bacs ne sont pas inclus)
  • 48" panel height; 56" overall height
  • Tout soudé et prêt à être utilisé immédiatement
  • Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
  • Jantes en polyuréthane non marquant de 5 po
  • Fini gris enduit de poudre