Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot24 x 48 x 60 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes5 po
- Hauteur60 po
- Longueur48 po
- Hauteur extérieure60 po
- Longueur extérieure48 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale60 po
- Longueur totale48 po
- Largeur totale24 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids163 lb
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotChâssis en A pour panneau perforé mobile - 60 po de haut
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettesRigide 2 et pivotant 2 avec freins Total Lock
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Types de produitsChâssis en A pour panneau perforé mobile - 60 po de haut
- Capacité de poids1200 lb
Aperçu
- Unité à un seul côté
- 60" tall x 48" wide
- Panneau perforé de calibre 16 avec trous sur des centres de 1 po (broches et bacs non inclus)
- Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
- Jantes en polyuréthane de 5 po
- Freins à verrouillage total
- AAH : 68 po