Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot24 x 60 x 60 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur60 po
- Longueur60 po
- Hauteur extérieure60 po
- Longueur extérieure60 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale60 po
- Longueur totale60 po
- Largeur totale24 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids262 lb
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotPanneau perforé mobile avec rangement sur la tablette arrière
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- ComprendVerrouillage du plancher
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Types de produitsPanneau perforé mobile avec rangement sur la tablette arrière
- Capacité de poids2000 lb
Aperçu
- 4 Étagères de rangement arrière
- Hauteur du panneau perforé : 48 po
- Overall Height: 60"
- Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
- Jantes en polyuréthane de 6 po
- 2000 lb Capacité