Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot30 x 75 x 36 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur36 po
- Longueur75 po
- Hauteur extérieure36 po
- Longueur extérieure75 po
- Largeur extérieure30 po
- Hauteur totale36 po
- Longueur totale75 po
- Largeur totale30 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids170 lb
- Largeur30 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotChariot à panneaux et à feuilles réglables
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettesRigide 2 et pivotant 2 avec freins de roue
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Types de produitsChariot à panneaux et à feuilles réglables
- Capacité de poids3600 lb
Aperçu
- 3600 lb Capacité
- Two uprights extending 27" above deck
- Plateau de coupe en acier de calibre 12
- Les montants peuvent être placés dans 4 positions
- Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
- Jantes en polyuréthane de 6 po
- Freins de roue
- Overall Height: 36"