Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot30 x 60 x 36 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur36 po
- Longueur60 po
- Hauteur extérieure36 po
- Longueur extérieure60 po
- Largeur extérieure30 po
- Hauteur totale36 po
- Longueur totale60 po
- Largeur totale30 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids184 lb
- Largeur30 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariot6-Wheel
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettes2 rigide et 4 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot6
- Nombre de roues de chariot6
- Types de produits6-Wheel
- Capacité de poids3600 lb
Aperçu
- 3600 lb Capacité
- Two uprights extending 27" above deck
- Plateau de coupe en acier de calibre 12
- Les montants peuvent être placés dans 4 positions
- 2 roulettes rigides et 4 roulettes pivotantes
- Conception 6-Wheel pour une maniabilité facile et un rayon de braquage zéro
- Jantes en polyuréthane de 6 po
- Overall Height: 36"