Motion
BTS2448-6PY

LITTLE GIANT
BTS2448-6PY

Camions-caisses;24 po L x 53 po L x 33 po H
N° D’ARTICLE MI11654932
N° MFRBTS2448-6PY
Prix1,370.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
BTS2448-6PY

Camions-caisses;24 po L x 53 po L x 33 po H
N° D’ARTICLE MI11654932
N° MFRBTS2448-6PY
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
Prix1,370.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 53 x 33 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    33 po
  • Longueur
    53 po
  • Hauteur extérieure
    33 po
  • Longueur extérieure
    53 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    33 po
  • Longueur totale
    53 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    167 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Camions-boîtes
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Types de produits
    Camions-boîtes
  • Capacité de poids
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
BTS2448-6PY BOÎTES DE CAMIONS, 24\
  • Côtés en acier massif
  • Hauteur intérieure : 24 po
  • Overall Height: 33"
  • Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
  • Jantes en polyuréthane de 6 po
  • 2000 lb Capacité