Motion
CA-3060-8PPY

LITTLE GIANT
CA-3060-8PPY

Camions en vrac 3-Sided;30 po L x 65.5 po L x 47 po H
N° D’ARTICLE MI11654970
N° MFRCA-3060-8PPY
Prix1,575.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
CA-3060-8PPY

Camions en vrac 3-Sided;30 po L x 65.5 po L x 47 po H
N° D’ARTICLE MI11654970
N° MFRCA-3060-8PPY
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
Prix1,575.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    30 x 65.5 x 47 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    8 po
  • Hauteur
    47 po
  • Longueur
    65.5 po
  • Hauteur extérieure
    47 po
  • Longueur extérieure
    65.5 po
  • Largeur extérieure
    30 po
  • Hauteur totale
    47 po
  • Longueur totale
    65.5 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    175 lb
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Camions de vrac 3-Sided
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Types de produits
    Camions de vrac 3-Sided
  • Capacité de poids
    3600 lb

Aperçu

Description du fabricant
CA-3060-8PPY CAMIONS DE VRAC 3-SIDED, 30\
  • 3600 lb Capacité
  • Hauteur intérieure : 36 po
  • Plateau renforcé de calibre 12 avec bord affleurant
  • Poignée de barre poussoir sur l’extrémité pivotante de la roulette
  • Roulettes pivotantes 2 et rigides 2
  • Roulettes en polyuréthane non marquantes 8 po x 2 po
  • Entièrement soudé et expédié entièrement assemblé
  • Finition enduite de poudre