Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale36 po
- Longueur totale65.5 po
- Largeur totale30 po
- Longueur de la plateforme60 po
- Largeur de la plateforme30 po
- Poids à l’expédition214 lb
- Poids157 lb
- Diamètre de la roue5 po
Détails
- Types de roues de roulettesRoues en polyuréthane
- CouleurGris
- ECCNEAR99
- Matériau du cadreAcier
- Code d’harmonisation8716.80.5010
- Capacité de poids1200 lb
Aperçu
- Plateau de coupe en acier de calibre 12
- 1200 lb Capacité
- Dégagement sur les tablettes : 12
- Hauteur totale : 36
- Jantes en polyuréthane 5
- Roulettes rigides 2 et pivotantes 2 avec freins de roue
- Construction entièrement soudée
- Finition enduite de poudre
- Fabriqué aux États-Unis