Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot30 x 50 x 12.5 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes8 po
- Hauteur12.5 po
- Longueur50 po
- Hauteur extérieure12.5 po
- Longueur extérieure50 po
- Largeur extérieure30 po
- Hauteur totale12.5 po
- Longueur totale50 po
- Largeur totale30 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids79 lb
- Largeur30 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotFourgon à roulettes
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- MatérielAcier
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Types de produitsFourgon à roulettes
- Capacité de poids2000 lb
Aperçu
- Poignée en T pour l’ergonomie et la manœuvrabilité
- Plateau de coupe en acier de calibre 12 avec rebord de 1-1/2 po
- Deux roulettes pivotantes et deux roulettes rigides
- 2000 lb Capacité
- Jantes en polyuréthane de 8 po