Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot24 x 44 x 51 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes8 po
- Hauteur51 po
- Longueur44 po
- Hauteur extérieure51 po
- Longueur extérieure44 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale51 po
- Longueur totale44 po
- Largeur totale24 po
- Hauteur du rebord de la tablette3 po
- Poids103 lb
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotChariot pour cloison sèche
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettes(4) Pivot
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Types de produitsChariot pour cloison sèche
- Capacité de poids2000 lb
Aperçu
- Plateau de coupe en acier de calibre 12
- Le plateau mesure 14 po x 44 po
- Le plateau est incliné vers l’arrière pour retenir la charge
- Jantes en polyuréthane non marquant de 8 po x 2 po
- Dimensions totales : 24 po L x 22 po L x 51 po H
- 4 roulettes pivotantes