Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot30 x 65.5 x 58.5 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes8 po
- Hauteur58.5 po
- Longueur65.5 po
- Hauteur extérieure58.5 po
- Longueur extérieure65.5 po
- Largeur extérieure30 po
- Hauteur totale58.5 po
- Longueur totale65.5 po
- Largeur totale30 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids234 lb
- Largeur30 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotCamion remorquable multi-étagères à 2-Sided
- Matériau de la roue de roulettesCaoutchouc moulé
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes2
- Types de produitsCamion remorquable multi-étagères à 2-Sided
- Capacité de poids2000 lb
Aperçu
- 2000 lb Capacité
- Extrémités métalliques élargies
- Les panneaux latéraux s'étendent à 48 po au-dessus du comptoir
- Construction entièrement soudée avec étagères en acier de calibre 12
- 2 étagères avec lèvres de retenue de 1-1/2"
- Jantes en caoutchouc moulé de 8 po
- Raccord tournant 2 2 rigide
- Overall height: 58-1/2"
- Attache arrière à goupille et à manille
- La barre de traction à anneau reste en position verticale pour un fonctionnement manuel
- Peut être utilisé indépendamment ou connecté à d’autres unités.