Motion
ERGL-2436-8PYBK

LITTLE GIANT
ERGL-2436-8PYBK

Chariots utilitaires - Nombre de tablettes : 2, 24 po de largeur, 42 po de hauteur, gris, acier
N° D’ARTICLE MI11655158
N° MFRERGL-2436-8PYBK
Prix1,223.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
ERGL-2436-8PYBK

Chariots utilitaires - Nombre de tablettes : 2, 24 po de largeur, 42 po de hauteur, gris, acier
N° D’ARTICLE MI11655158
N° MFRERGL-2436-8PYBK
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
Prix1,223.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 54 x 42 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    8 po
  • Hauteur
    42 po
  • Longueur
    54 po
  • Hauteur extérieure
    42 po
  • Longueur extérieure
    54 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    42 po
  • Longueur totale
    54 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    112 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Camion-étagère ergonomique robuste
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    Rigide 2 et pivotant 2 avec freins de roue
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    USA
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    2
  • Types de produits
    Camion-étagère ergonomique robuste
  • Capacité de poids
    3600 lb

Aperçu

Description du fabricant
ERGL-2436-8PYBK H.D. ÉTAGÈRE ERGONOMIQUE
  • Poignée ergonomique
  • Étagères de calibre 12 avec rebords de retenue de 1-1/2 po
  • Jantes en polyuréthane non marquant de 8 po
  • Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes avec freins à roue
  • - Dégagement de la tablette : 21 po
  • Top shelf height: 35"
  • Fini gris enduit de poudre
  • Construction entièrement soudée