Motion
GL-3048-10SR

LITTLE GIANT
GL-3048-10SR

Collecteurs de marchandise à chargement coussiné;30 po L x 54 po L x 38.5 po H
N° D’ARTICLE MI11655281
N° MFRGL-3048-10SR
Prix1,204.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
GL-3048-10SR

Collecteurs de marchandise à chargement coussiné;30 po L x 54 po L x 38.5 po H
N° D’ARTICLE MI11655281
N° MFRGL-3048-10SR
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
Prix1,204.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    30 x 54 x 38.5 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    10 po
  • Hauteur
    38.5 po
  • Longueur
    54 po
  • Hauteur extérieure
    38.5 po
  • Longueur extérieure
    54 po
  • Largeur extérieure
    30 po
  • Hauteur totale
    38.5 po
  • Longueur totale
    54 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    151 lb
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Collecteurs de marchandise à chargement coussiné
  • Matériau de la roue de roulettes
    Caoutchouc solide
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    2
  • Types de produits
    Collecteurs de marchandise à chargement coussiné
  • Capacité de poids
    1500 lb

Aperçu

Description du fabricant
GL-3048-10SR CAMIONS À CHARGEMENT COUSSINÉ,
  • 1500 lb Capacité
  • Étagères de calibre 12
  • Lèvres de retenue de 1-1/2 po
  • Jantes en caoutchouc solide de 10 po
  • Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
  • Construction entièrement soudée