Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur totale34 po
- Longueur totale60 po
- Largeur totale30 po
- Dimensions du poste de travail30 x 60 x 34 po / 253 x 254 mm
Détails
- Types de roues de roulettesPolyuréthane
- CouleurGris
- Matériau du cadreAcier
- ComprendVerrouillage du plancher
- Capacité de poids3600 lb
- Type de poste de travailTable mobile - 2Shelf
Aperçu
- Capacité de 3600 lb
- Acier de calibre 12
- Nombre de tablettes : 2
- Dégagement de tablette : 23 po
- AAH : 34 po
- Jantes en polyuréthane de 6 po
- 2 rigide, 2 pivotant
- Verrouillage du plancher
- Tous soudés