Motion
IP-1832RM-BRK

LITTLE GIANT
IP-1832RM-BRK

Mobie Tabe, 1200 bs., 18 x 32 x 34 po / 254 x 364 x 364 mm
N° D’ARTICLE MI11655435
N° MFRIP-1832RM-BRK
Prix567.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
IP-1832RM-BRK

Mobie Tabe, 1200 bs., 18 x 32 x 34 po / 254 x 364 x 364 mm
N° D’ARTICLE MI11655435
N° MFRIP-1832RM-BRK
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
Prix567.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue à roulettes
    5 po
  • Hauteur totale
    34 po
  • Longueur totale
    32 po
  • Largeur totale
    18 po
  • Dimensions du poste de travail
    18 x 32 x 34 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Capacité de poids
    1200 lb
  • Type de poste de travail
    Table mobile

Aperçu

Description du fabricant
IP-1832RM-BRK TABLES MOBILES, 18\
  • Capacité de 1200 lb
  • Base style ouvert
  • Acier de calibre 12
  • AAH : 34 po
  • Jantes en polyuréthane de 5 po
  • Pivot 4 avec freins de roue
  • Tous soudés
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon