Motion
IPG2448-8PHFLPL

LITTLE GIANT
IPG2448-8PHFLPL

Tabe mobie eavy Duty, 5000 bs., 24 x 48 x 36 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI11655456
N° MFRIPG2448-8PHFLPL
Prix1,949.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
IPG2448-8PHFLPL

Tabe mobie eavy Duty, 5000 bs., 24 x 48 x 36 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI11655456
N° MFRIPG2448-8PHFLPL
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
Prix1,949.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue à roulettes
    8 po
  • Hauteur totale
    36 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Dimensions du poste de travail
    24 x 48 x 36 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Phénolique
  • Couleur
    Gris
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Comprend
    Verrouillage du plancher
  • Capacité de poids
    5000 lb
  • Type de poste de travail
    Table mobile robuste

Aperçu

Description du fabricant
TABLE MOBILE ROBUSTE IPG2448-8PHFLPL ,
  • Capacité de 5000 lb
  • AAH : 36 po
  • 2 tablettes
  • Angles de coin de 2 po x 2 po
  • Jantes phénoliques de 8 po
  • 4 roulettes pivotantes
  • Verrouillage du plancher
  • (2) Verrouillages pivotants à quatre positions
  • Tous soudés