Motion
IPH-3660-8PHBK

LITTLE GIANT
IPH-3660-8PHBK

Tabe Mobie à direction de calibre 7 pour usage très exigeant, 5000 bs., 36 x 60 x 34 po / 305 x 305 mm
N° D’ARTICLE MI11655462
N° MFRIPH-3660-8PHBK
Prix2,430.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
IPH-3660-8PHBK

Tabe Mobie à direction de calibre 7 pour usage très exigeant, 5000 bs., 36 x 60 x 34 po / 305 x 305 mm
N° D’ARTICLE MI11655462
N° MFRIPH-3660-8PHBK
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
Prix2,430.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue à roulettes
    8 po
  • Hauteur totale
    34 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    36 po
  • Dimensions du poste de travail
    36 x 60 x 34 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Phénolique
  • Couleur
    Gris
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Capacité de poids
    5000 lb
  • Type de poste de travail
    Table mobile en acier de calibre 7 pour usage très intensif

Aperçu

Description du fabricant
IPH-3660-8PHBK MOBILE ROBUSTE DE CALIBRE 7
  • Capacité de 5000 lb
  • AAH : 34 po
  • Jantes phénoliques de 8 po
  • Roulettes pivotantes 4 avec freins de roue
  • Tous soudés