Motion
MTH1-3048-24

LITTLE GIANT
MTH1-3048-24

Table de machine robuste, 30 po x 48 po, 10,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11656004
N° MFRMTH1-3048-24
Prix970.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
MTH1-3048-24

Table de machine robuste, 30 po x 48 po, 10,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11656004
N° MFRMTH1-3048-24
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
Prix970.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    30 po
  • Hauteur
    24 po
  • Longueur
    48 po
  • Poids
    164 lb
  • Largeur
    30 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    30 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    24 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    48 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de poids
    10,000 lb

Aperçu

Description du fabricant
MTH1-3048-24 TABLES DE MACHINES ROBUSTES,
  • Dessus en acier de 3/16 po
  • 24" Overall Height
  • Pieds en fer inclinés 3/16 po x 2 po
  • Pattes de pied de 21/2 po avec trous céphaliques de 5/8 po