Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur totale36 po
- Longueur totale30 po
- Largeur totale28 po
- Dimensions du poste de travail28 x 30 x 36 po / 253 x 254 mm
Détails
- Types de roues de roulettesPhénolique
- CouleurGris
- Matériau du cadreAcier
- Capacité de poids3600 lb
- Type de poste de travailTable de machine mobile de calibre 7
Aperçu
- Capacité de 3600 lb
- Le dessus est fait d’acier de 3/16 po d’épaisseur
- Pieds en fer angulaire structurel de 2 po x 2 po x 1/4 po
- Toutes soudées et prêtes à être utilisées immédiatement
- Overall Height: 306"
- Jantes phénoliques de 6 po
- Roulettes pivotantes 4 avec freins de roue