Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale38 po
- Longueur totale75 po
- Largeur totale30 po
- Longueur de la plateforme72 po
- Largeur de la plateforme30 po
- Poids à l’expédition182 lb
- Poids182 lb
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- Types de roues de roulettesRoues en polyuréthane
- CouleurPlateau gris avec poignée bleue
- ECCNEAR99
- Matériau du cadreAcier
- Code d’harmonisation8716.80.5010
- Capacité de poids3600 lb
Aperçu
- 3600 lb Capacité
- Plateau de coupe en acier renforcé de calibre 12
- 2 Les poignées de tuyau amovibles s’étendent de 29 au-dessus du comptoir
- Roulettes rigides 2 et pivotantes 4
- Jantes en polyuréthane 6
- Hauteur du plateau : 9
- Construction entièrement soudée
- Fabriqué aux États-Unis