Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot30 x 60 x 57 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur57 po
- Longueur60 po
- Hauteur extérieure57 po
- Longueur extérieure60 po
- Largeur extérieure30 po
- Hauteur totale57 po
- Longueur totale60 po
- Largeur totale30 po
- Poids166 lb
- Largeur30 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotCamion de marchandises roulantes
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- ComprendVerrouillage du plancher
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Types de produitsCamion de marchandises roulantes
- Capacité de poids3600 lb
Aperçu
- 3600 lb Capacité
- Uprights extend 48" above deck with welded top cross brace
- Plateau de coupe en acier de calibre 12
- Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
- Jantes en polyuréthane non marquant de 6 po x 2 po
- Verrouillage du plancher