Spécifications
Dimensions
- Hauteur54 po
- Longueur30 po
- Largeur36 po
Détails
- Matériau du chariotAcier
- CouleurGris
- Capacité de poids150 lb, 300 lb
Aperçu
- Le support de rangement robuste en acier soudé est disponible en deux hauteurs standard, 72" H et 54". Le bâti de 72 po de haut comprend 3 niveaux. Les deux niveaux supérieurs ont chacun trois axes de 5/8 po de diamètre, et le niveau inférieur comprend un axe unique de 1 po de diamètre et deux axes de 5/8 po de diamètre. Le bâti de 54 po de haut comporte 2 niveaux. Le niveau supérieur comporte trois axes de 5/8 po de diamètre et le niveau inférieur comprend un axe unique de 1 po de diamètre et deux axes de 5/8 po de diamètre. Chaque broche a une largeur utilisable de 33 po. Capacité de 150 lb par broche. La construction soudée signifie qu’il n’y a pas d’assemblage. Guides amovibles. Les repose-pieds ont des trous céphaliques pour les fixer au sol. Fini enduit de poudre.