Spécifications
Détails
- Style d’armoirePanneau à volets
Aperçu
- Panneau à persiennes en acier de calibre 16 de 48 po de haut
- Côtés en mailles d’acier de calibre 13
- Portes doubles avec loquet coulissant verrouillable
- Les portes s’ouvrent à 270 degrés
- Étagère sous le panneau perforé ou le panneau à persiennes
- Overall height: 78"
- Hauteur intérieure : 72 po
- Dégagement sous la tablette : 18 po
- Dégagement insuffisant de 4 po pour le transport par transpalette ou chariot élévateur
- Les crochets et les bacs ne sont pas inclus
- Coussins d’appui avec trous céphaliques de 5/8 po