Spécifications
Dimensions
- Dimensions25 x 52.5 x 15.5 po / 253 x 254 mm
- Hauteur15.5 po
- Longueur52.5 po
- Poids170 lb
- Largeur25 po
Détails
- CouleurGris
- Capacité de charge3000 lb
- MatérielAcier
- Nombre de fûts2
- Capacité du puisard33 gal (É.-U.)
Aperçu
- Permet jusqu’à deux fûts de 55 gallons
- Construction en acier soudé durable
- Le puisard est doté d’un plateau de grille à barre d’acier amovible
- Roulettes en polyuréthane non marquantes de 6 po
- Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
- Poignée de tuyau amovible avec traverse
- La poignée s'étend à 25 po au-dessus du haut du puisard
- Fabriqué aux États-Unis