Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur totale33 po
- Longueur totale53 po
- Largeur totale24 po
- Dimensions du poste de travail24 x 53 x 33 po / 253 x 254 mm
Détails
- Types de roues de roulettesPolyuréthane
- CouleurGris
- Matériau du cadreAcier
- ComprendPanneau de panneau perforé
- Capacité de poids3600 lb
- Type de poste de travailChariot d’entretien mobile 2-Sided avec panneau perforé ou panneau à persiennes
Aperçu
- Chariot de banc à outils double face robuste avec séparateur de panneau perforé pour organiser vos outils ou vos pièces afin qu’ils soient prêts lorsque vous en avez besoin
- La construction à deux côtés garde vos outils ou pièces à portée de main
- Les extrémités métalliques élargies de calibre 13 et les portes perforées de calibre 14 permettent de localiser facilement le bon outil tout en maintenant un rangement sécuritaire lorsqu’il n’est pas utilisé
- Portes des deux côtés avec loquet coulissant verrouillable
- Les roues en polyuréthane de 6â € offrent un roulement en douceur pour une maniabilité facile.