Motion
T700-LU-UPS

LITTLE GIANT
T700-LU-UPS

Chariot plateforme à plateforme en acier, bord à lèvre
N° D’ARTICLE MI11657055
N° MFRT700-LU-UPS
Prix471.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
T700-LU-UPS

Chariot plateforme à plateforme en acier, bord à lèvre
N° D’ARTICLE MI11657055
N° MFRT700-LU-UPS
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
Prix471.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    37.5 po
  • Longueur totale
    33.5 po
  • Largeur totale
    18 po
  • Longueur de la plateforme
    32 po
  • Largeur de la plateforme
    18 po
  • Poids à l’expédition
    39 lb
  • Poids
    39 lb
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Roues en polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8716.80.5010
  • Capacité de poids
    1200 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT PLATEFORME EN ACIER T700-LU-UPS , 1
  • Capacité de 1200 lb
  • Plateau de coupe en acier de calibre 14
  • Jantes en polyuréthane 5
  • Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
  • Le plateau a 1-1/2 lèvres de retenue
  • La poignée de tuyau amovible s’étend de 28 au-dessus du comptoir